アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャー

アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャー - M.I.Tアルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャー - M.I.T

特殊電解方式で活性化された水が細部まで浸透し汚れを剥離します。
泡立たず二度拭き不要で、汚れを手軽に除去できます。
pH13以上の高アルカリが雑菌や微生物が繁殖しない環境を作り、すばやく除菌・消臭します。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。

用途
一般的な生活汚れの除去
台所回りのガスコンロ・電子レンジの汚れの除去
トイレ・便器・洗面台の汚れの除去
カーペットなどの繊維製品の汚れの除去
液性アルカリ性成分水 他使用の目安3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)外観液体使用期限1年
注意
※必ず水で希釈してください。
※汚れに応じて希釈倍率を変更してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28545449BW-041缶(4kg)
オープン
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28545458BW-201缶(20kg)
オープン
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28545433BW-011缶(1kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28545433BW-0128545449BW-04BW-01 アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャー M.I.T 28545449アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャーM.I.T1缶(4kg)
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする