曜日別特売

ギヤモータ用インバータ HF-520/HF-X20 シリーズ

ギヤモータ用インバータ HF-520/HF-X20 シリーズ - 住友重機械工業
制動トルク
平均減速トルク:モータ容量 0.2kW:150%以上、0.4/0.75kW:100%以上
モータ容量 1.5kW:50%以上、2.2kW以上:20%以上
連続回生トルク:約20%「制動抵抗器(オプション)接続で約100%、10%ED」
制御機能
瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク/アンダトルク検出、トルク制限、17段速運転、加減速時間切替、S字加減速、
2ワイヤ/3ワイヤシーケンス、オートチューニング、DWELL機能(ドゥエル)、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数
ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、ハイスリップ制動、PID制御、省エネ制御、MEMOBUS通信(RS‐485/422)、異
常リセット、異常リトライ、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など
過電圧保護
200Vクラス:主回路直流電圧が約410V以上で停止
400Vクラス:主回路直流電圧が約820V以上で停止(電源電圧が400V未満の場合は、約740V)
ストール防止動作レベル
加速中、運転中:あり/なしの選択、パラメータにより個別に動作電流レベルの設定が可能
減速中:あり/なしの選択
制御方式センサレスベクトル制御、V/f制御周波数許容変動±5%保存温度(℃)-20~+60℃(輸送期間などの短期間温度)加減速時間0.0~6000秒、(加速・減速を個別に設定:4種類切換え可能)周波数制御範囲0.01~400Hz電圧許容変動-15~+10%相対湿度95%RH以下(ただし結露しないこと)過負荷電流定格150% 1分間(反限時特性)振動9.8m/s2以下(10~20Hz未満)、5.9m/s2以下(20~55Hz)設置場所屋内、直射日光や腐食性、爆発性ガスのないこと標高(m)標高1000m以下周囲温度(℃)-10~+40℃(閉鎖壁掛形:NEMA Type1)、-10~+50℃(盤内取付形:IP20/IP00)周波数設定分解能デジタル入力:0.01Hz、アナログ入力:最高出力周波数の1/1000周波数精度デジタル入力:最高出力周波数の±0.01%以内(-10~+50℃)、アナログ入力:最高出力周波数の±0.1%以内(+25±10℃)過負荷保護定格出力電流の150%60秒で停止内容量1台
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
入力電圧(V)
出力電圧(V)
冷却方式
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28547199HF5202-A200.2三相200三相200~240自然冷却閉鎖形 IP20
32,900
取扱い終了
返品不可
28547208HF5202-A400.4三相200三相200~240自然冷却閉鎖形 IP20
37,000
取扱い終了
返品不可
28547217HF5202-A750.75三相200三相200~240強制冷却閉鎖形 IP20
44,000
取扱い終了
返品不可
28547226HF5202-1A51.5三相200三相200~240強制冷却閉鎖形 IP20
57,900
取扱い終了
返品不可
28547235HF5202-2A22.2三相200三相200~240強制冷却閉鎖形 IP20
67,500
取扱い終了
返品不可
28547244HF5202-3A73.7三相200三相200~240強制冷却閉鎖形 IP20
81,000
取扱い終了
返品不可
28547253HF5202-5A55.5三相200三相200~240強制冷却閉鎖壁掛形(NEMA Type1)
146,400
取扱い終了
返品不可
28547269HF5202-7A57.5三相200三相200~240強制冷却閉鎖壁掛形(NEMA Type1)
164,700
取扱い終了
返品不可
28547278HF5204-A200.2三相400三相380~480自然冷却閉鎖形 IP20
59,700
取扱い終了
返品不可
28547287HF5204-A400.4三相400三相380~480自然冷却閉鎖形 IP20
67,500
取扱い終了
返品不可
28547296HF5204-A750.75三相400三相380~480自然冷却閉鎖形 IP20
74,400
取扱い終了
返品不可
28547305HF5204-1A51.5三相400三相380~480強制冷却閉鎖形 IP20
95,700
取扱い終了
返品不可
28547314HF5204-2A22.2三相400三相380~480強制冷却閉鎖形 IP20
112,300
取扱い終了
返品不可
28547323HF5204-3A73.7三相400三相380~480強制冷却閉鎖形 IP20
144,900
取扱い終了
返品不可
28547339HF5204-5A55.5三相400三相380~480強制冷却閉鎖壁掛形(NEMA Type1)
173,000
取扱い終了
返品不可
28547348HF5204-7A57.5三相400三相380~480強制冷却閉鎖壁掛形(NEMA Type1)
205,200
取扱い終了
返品不可
28547357HF520S-A200.2単相200-自然冷却閉鎖形 IP20
38,100
取扱い終了
返品不可
28547366HF520S-A400.4単相200-自然冷却閉鎖形 IP20
43,100
取扱い終了
返品不可
28547375HF520S-A750.75単相200-自然冷却閉鎖形 IP20
49,400
取扱い終了
返品不可
28547384HF520S-1A51.5単相200-強制冷却閉鎖形 IP20
63,100
取扱い終了
返品不可
28547393HF520S-2A22.2単相200-強制冷却閉鎖形 IP20
68,700
取扱い終了
返品不可
28547409HFX202-A200.2三相200三相200~240自然冷却閉鎖形 IP20
37,000
取扱い終了
返品不可
28547418HFX202-A400.4三相200三相200~240自然冷却閉鎖形 IP20
41,200
取扱い終了
返品不可
28547427HFX202-A750.75三相200三相200~240自然冷却閉鎖形 IP20
48,300
取扱い終了
返品不可
28547436HFX202-1A51.5三相200三相200~240強制冷却閉鎖形 IP20
61,900
取扱い終了
返品不可
28547445HFX202-2A22.2三相200三相200~240強制冷却閉鎖形 IP20
71,500
取扱い終了
返品不可
28547454HFX202-3A73.7三相200三相200~240強制冷却閉鎖形 IP20
85,200
取扱い終了
返品不可
28547463HFX204-A200.2三相400三相380~480自然冷却閉鎖形 IP20
59,700
取扱い終了
返品不可
28547479HFX204-A400.4三相400三相380~480自然冷却閉鎖形 IP20
71,500
取扱い終了
返品不可
28547488HFX204-A750.75三相400三相380~480自然冷却閉鎖形 IP20
78,800
取扱い終了
返品不可
28547497HFX204-1A51.5三相400三相380~480強制冷却閉鎖形 IP20
99,800
取扱い終了
返品不可
28547506HFX204-2A22.2三相400三相380~480強制冷却閉鎖形 IP20
116,500
取扱い終了
返品不可
28547515HFX204-3A73.7三相400三相380~480強制冷却閉鎖形 IP20
149,000
取扱い終了
返品不可
28547524HFX20S-A200.2単相200-自然冷却閉鎖形 IP20
42,100
取扱い終了
返品不可
28547533HFX20S-A400.4単相200-自然冷却閉鎖形 IP20
47,100
取扱い終了
返品不可
28547549HFX20S-A750.75単相200-自然冷却閉鎖形 IP20
53,700
取扱い終了
返品不可
28547558HFX20S-1A51.5単相200-強制冷却閉鎖形 IP20
67,300
取扱い終了
返品不可
28547567HFX20S-2A22.2単相200-強制冷却閉鎖形 IP20
72,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする