曜日別特売

人体電位測定器

人体電位測定器 - カスガ(KASUGA)人体電位測定器 - カスガ(KASUGA)

プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。
ワイドレンジで測定できます。
ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。
記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。
作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。

電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28547786KSD-4000±0.1~±999.9V
オープン
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
28547795KSD-4100±0.01~±10kV
オープン
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/376/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする