携帯用静電モニタ
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。
帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。
帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
測定範囲±0.01~±1.10kV
仕様帯電電位:±1.00kV
質量(g)約200(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(3V)
検出方式振動型表面電位センサ
本体寸法(mm)127×71×22
測定精度±10%+1digits
アナログ出力0~±110mV
電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)
表示範囲±0.00~±9.99kV
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
内容量1台
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/377/
2023-03-15