カスガ(KASUGA)
ファンタイプ静電気除去装置
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。
大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
イオンバランス調整機能付。
質量(g)
約2.5
ケーブル長(m)
約2.5
機能
イオンバランス調整機能
消費電流(mA)
500
最大風量(m
3
/min)
5.0(50Hz)/6.0(60Hz)
使用環境温度(℃)
0~40
最大風速(m/s)
2.45(50Hz)/3.20(60Hz)
ファンスピード
無段階可変可能
イオン生成方式
直流コロナ放電式
放電電極針
タングステン
オゾン発生量(ppm)
0.02以下
使用環境湿度(%)
80RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28547883
KD-410B
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください