カスガ(KASUGA)
コンパクトタイプ(無風)静電気除去装置
高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g)
約220
消費電力(VA)
約1.5
使用環境温度(℃)
0~40
イオン生成方式
直流コロナ放電式
オゾン発生量(ppm)
0.02以下(300mm)
使用環境湿度(%)
80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
イオンバランス調整
放電電極針
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28547917
KD-110
無
タングステン
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
28547926
KD-110SI
有
ポリシリコン
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください