ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部

ガンタイプイオナイザ(AC) エアガン部 - カスガ(KASUGA)

除電と除塵を目的としたガンタイプです。
高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。
高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。
専用高圧電源(594-MR)を使用します。
GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。
GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準)
GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M

用途
塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去
空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨)空気消費量(L/min)150~300質量(g)約500種別エアガン部内容量1台
注意
※ご使用には別途専用高電圧電源(594-MR)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28547987GI-04B-3M3
オープン
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
28547996GI-04B-5M5
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/280/
2023-03-15

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする