カスガ(KASUGA)
ガンタイプイオナイザ(AC) 専用高電圧電源
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。
エアガン部は別売りです。
用途
塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去
種別
高電圧電源部
質量(kg)
約4.8
使用環境温度(℃)
0~40
イオン生成方式
交流コロナ放電式
消費電流(VA)
約15
放電電極針
ステンレス
オゾン発生量(ppm)
0.02以下(150mm)
使用環境湿度(%)
80RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※ご使用には別途専用エアガン(GI-04B)が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548005
594-MR
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください