表示板 スライド式ドア
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容使用中-空室
材質アクリル板
仕様スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
内容量1枚
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。
室内表示 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 28547734
2024-04-30
- 用途:
- トイレの使用確認
株式会社広大 様
(建設業・工事業)
ドアの開け閉めで勝手に移動する為、その部分をもう少しきつくしたほうが良いと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28547734
2022-07-13
- 用途:
- 会議室の使用時
全国農業共済組合連合会 様
(その他業種)
会議室が外から使用しているか分からないので、ドアに取り付けました。
見やすくて良いのですが、使用中にスライドする時に、し難いので出っ張りをもう少し高くするとか、引っ掛かりが欲しいです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 28547734
2022-07-29
- 用途:
- 在室確認
製造業
開閉自体はとてもスムーズで、表示も見やすいです。
ただ、他の方が書いているように粘着が弱く、すぐ剥がれてきたので別の粘着テープに付け替えました。また、空室から使用中にする際の出っ張りが小さく、指をかける隙間が少ない為、非常に使いづらいです。上記2点の改善があればとても使いやすいと思います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 28547734
2020-06-23
- 用途:
- 開き戸の案内
医療法人創起会 様
(医療・福祉・介護関連業)
裏の両面テープの粘着力が弱く、日々の振動等で剥がれ落ちるようです。
大量に当院では購入しており、追加購入することは少ないと思いますが
粘着力の改善提案を要望致します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28547734
2020-07-03
- 用途:
- 作業部屋の表示
三和倉庫株式会社 様
(運輸・通信業)
扉素材にもよるのでしょうが、粘着力が弱かったため、もう少し粘着が欲しい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28547734
2020-01-14
- 用途:
- 空室から使用中にするときに、ちょっと固い。
製造業
会議室用に買いました。ちょっと、キツキツなので、
空室側にすると、爪をひっかける段差がほとんどなくなり、動かしにくい。1年くらい使ってみて摩耗して、緩くなったらちょうどいいかな。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 28547734
2020-03-13
- 用途:
- 10月に買って、3月に壊れました
製造業
10月に買って、3月に突然落ちて、スライドの突起が、割れました。安かったので、こちらにしましたが、両面テープのような接着は落ちやすいのかもしれません。
落ちないものを探したいと思います。
1人が参考にしています