ホッティーポリマー
シリコーントリムHR-06S SUSタイプ
シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
用途
医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして
材質
【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548145
HR-06S
1本(1m)
黒
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548154
HR-06S
1本(10m)
黒
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548163
HR-06S
1本(20m)
黒
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548179
HR-06S
1本(75m)
黒
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548188
HR-06S
1本(1m)
グレー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548197
HR-06S
1本(10m)
グレー
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548206
HR-06S
1本(20m)
グレー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28548215
HR-06S
1本(75m)
グレー
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください