曜日別特売

48HD ストレートパイプレンチ

48HD ストレートパイプレンチ - RIDGID(日本エマソン)

強力型。頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。

外径(Φmm)くわえられる管:~165くわえられる管径(Φmm)~150全長(mm)1200質量(kg)15.6くわえられる管径(inch)~6モデル番号:48HD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854851331040
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする