RIDGID(日本エマソン)
ラピッドグリップレンチ 10
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)
~40
外径(Φmm)
くわえられる管:~49
全長(mm)
250
質量(kg)
0.7
能力(inch)
(継手):~1・~25mm
くわえられる管径(inch)
~1.1/2
モデル
番号:10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548538
10348
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください