5 ストラップレンチ W/ロングストラップ1200M-

5 ストラップレンチ W/ロングストラップ1200M- - RIDGID(日本エマソン)

傷をつけたくない磨きパイプなどに最適。
強力なナイロン製の紐ストラップにより確実に保持します。
アルミハンドル。

用途磨きパイプ用。外径(Φmm)140質量(kg)0.9管外径(Φmm)最大:300/12inch適合品番交換用ストラップ:32055ハンドル長さ(mm)450/18inchストラップ幅(mm)45/1.3/4inch能力(mm)125能力(inch)5ストラップ長(mm)1200/48モデル番号:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854856531365
27,550
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする