RIDGID(日本エマソン)
12R 3/8 ダイヘッドコンプリート BSPT
(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途
12R用ダイヘッド。
質量(kg)
1.7
幅(cm)
9.525
パイプサイズ
3/8inch
高さ(cm)
8.255
奥行き(cm)
5.398
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548599
65960
¥
33,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください