RIDGID(日本エマソン)
12R 2 ダイヘッドコンプリート BSPT
すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
用途
12R用ダイヘッド。
パイプサイズ
2inch
内容量
1個
注意
※2インチの加工は負荷が大きく、時間を要します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行き(cm)
幅(cm)
高さ(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548653
92610
11.43
9.525
10.16
2.61
¥
46,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
28548678
65990
-
-
-
-
¥
49,350
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください