RIDGID(日本エマソン)
12R ハンドル
ラチェット部のノブで回転方向を変更。ダイヘッドは両側から装着可能。ラチェットとハンドルのみ。
全長(mm)
815
質量(kg)
2.5
ハンドル長さ(mm)
585
モデル
番号:12-R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548687
30118
¥
27,450
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください