RIDGID(日本エマソン)
F-367 パイプカッターカエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途
鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)
15.5
直径(Φmm)
46
穴径(Φmm)
9.7
刃幅(mm)
12
標準装備品
パイプカッター:32850
モデル
番号:F-367
内容量
1個
注意
※必ずリジッド純正カッター替刃をご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548863
33145
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください