RIDGID(日本エマソン)
F-383 パイプカッターカエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途
鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)
15.5
直径(Φmm)
35.8
穴径(Φmm)
9.7
刃幅(mm)
6.7
適合品番
パイプカッター:32850
モデル
番号:F-383
内容量
1個
注意
※必ずリジッド純正カッター替刃をご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548888
33155
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください