E-1032 パイプカッター カエバ

E-1032 パイプカッター カエバ - RIDGID(日本エマソン)E-1032 パイプカッター カエバ - RIDGID(日本エマソン)

高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。

用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。厚さ(mm)19直径(Φmm)38.9穴径(Φmm)9刃幅(mm)11.5適合品番パイプカッター:32895モデル番号:E-1032内容量1個
注意
※必ずリジッド純正カッター替刃をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854890644185
6,250
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする