RIDGID(日本エマソン)
E-1032-S パイプカッター カエバ
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途
ステンレス管用。
厚さ(mm)
19
直径(Φmm)
38.9
穴径(Φmm)
9
刃幅(mm)
11.5
適合品番
パイプカッター:32895
モデル
番号:E-1032S
内容量
1個
注意
※必ずリジッド純正カッター替刃をご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548915
44190
¥
8,750
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください