RIDGID(日本エマソン)
BC510 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)
(A×B×C×D)270×230×120×155
質量(kg)
6.7
呼び径(mm)
管サイズ:6-125
呼び径(inch)
管サイズ:1/8-5
モデル
番号:BC510A
内容量
1個
注意
※寸法はハンドル・チェーンなどの突起部を除いた寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548949
40205
¥
92,050
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください