RIDGID(日本エマソン)
BC810 ベンチ チェーンバイス
クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
寸法(mm)
(A×B×C×D)345×305×130×180
質量(kg)
16.9
呼び径(mm)
管サイズ:15-200
呼び径(inch)
管サイズ:1/2-8
モデル
番号:BC810A
内容量
1個
注意
※寸法はハンドル・チェーンなどの突起部を除いた寸法になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548958
40215
¥
177,350
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください