RIDGID(日本エマソン)
65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)
ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)
(A×B×C):32×210-280×95
質量(kg)
0.68
外径(Φmm)
処理範囲:6-67
替刃仕様
標準:E-635(29973)
外径(Φインチ)
処理範囲:1/4-2.5/8
モデル
品番:65S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28548994
31803
¥
24,270
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください