曜日別特売

312 チューブベンダー

312 チューブベンダー - RIDGID(日本エマソン)312 チューブベンダー - RIDGID(日本エマソン)312 チューブベンダー - RIDGID(日本エマソン)

レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。
クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。
タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。

全長(mm)635質量(kg)3.13外径(Φインチ)管サイズ:3/4モデル番号:312曲半径(inch)2.7/8内容量1個
注意
※ステンレス管の曲げ加工には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854903736972
46,150
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする