曜日別特売

603 レバータイプベンダー 3/16

603 レバータイプベンダー 3/16 - RIDGID(日本エマソン)603 レバータイプベンダー 3/16 - RIDGID(日本エマソン)603 レバータイプベンダー 3/16 - RIDGID(日本エマソン)603 レバータイプベンダー 3/16 - RIDGID(日本エマソン)603 レバータイプベンダー 3/16 - RIDGID(日本エマソン)603 レバータイプベンダー 3/16 - RIDGID(日本エマソン)

2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。
ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。
長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。
バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。
曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。

全長(mm)340質量(kg)0.79外径(Φインチ)管サイズ:3/16モデル番号:603曲半径(inch)5/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854908938028
オープン
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする