RIDGID(日本エマソン)
S-5/8 エキスパンダーヘッド (15.88M-)
チューブエキスパンダー用ヘッド。
呼び径(inch)
冷媒管:5/8、水道管:1/2
質量(kg)
0.2
外径(Φmm)
15.88
適合ハンドル
15071
モデル
番号:S-5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549125
10271
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください