曜日別特売

5 クイックアクション鍛造バイス

5 クイックアクション鍛造バイス - RIDGID(日本エマソン)

長寿命でクランプ、アンクランプが素早く行える構造になっています。トリガを引くとジョーが開き加工物の出し入れができます。
ハンドルを1回転弱するだけで、管のクランプ、アンクランプが行えます。
クイックアクショントリガで加工物を素早く設置。鍛造スチール構造による優れた耐久性と強度。
ジョーの位置合わせシステムにより、高精度のクランプと長寿命を実現。
360°回転可能な基台により加工品の柔軟な位置決めが可能。
大型のジョーと金床は大きなクランプと作業スペースを確保。
挟み込み防止リングの付いた、頑丈なスチール製ハンドル。5”クイックアクション鍛造バイス。

開口幅(mm)(W)210長さ(mm)(GL)460幅(mm)ジョー(B)145、ガイド(s)55、ホールピッチ(D2)150質量(kg)21.6高さ(mm)190寸法(Φmm)ホール(d)15.23適合管径(Φinch)1/2-3.1/2寸法(inch)5台座径(Φmm)(D1)185モデル番号:×F-50寸法(a×b)(mm)(鉄床)100×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854919527848
142,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする