RIDGID(日本エマソン)
8 (7/8-1) スクリュー エクストラクター
ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
使用方法
1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。
2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。
3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。
全長(mm)
121
質量(g)
184
ボルト径寸法(Φmm)
22-25
使用ドリル
5/8inch、16mm
寸法(Φmm)
フルート径:16.9
深さ(mm)
最大76、3inch
ボルト径
7/8-1inch
全長(inch)
4.3/4
寸法(inch)
フルート径:0.665
モデル
番号:8
内容量
1個
注意
※ステンレスボルトには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549299
35570
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください