曜日別特売

ドリルガイド

ドリルガイド - RIDGID(日本エマソン)ドリルガイド - RIDGID(日本エマソン)ドリルガイド - RIDGID(日本エマソン)ドリルガイド - RIDGID(日本エマソン)ドリルガイド - RIDGID(日本エマソン)ドリルガイド - RIDGID(日本エマソン)ドリルガイド - RIDGID(日本エマソン)ドリルガイド - RIDGID(日本エマソン)

スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。

用途交換用。全長(mm)30全長(inch)1.3/16内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
外径(Φインチ)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28549317357651/8inch、3mm7.19/32番号:921
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
28549326357701/8inch、3mm7.95/16番号:1021
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
28549335357751/8inch、3mm8.711/32番号:1121
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
28549344357801/8inch、3mm9.53/8番号:1221
1,250
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
28549353357853/16inch、5mm1013/32番号:1321
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
28549369357903/16inch、5mm11.17/16番号:1421
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
28549378357953/16inch、5mm11.915/32番号:1521
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
28549387358003/16inch、5mm12.71/2番号:1621
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
28549396358051/4inch、6mm13.517/32番号:1721
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
28549405358101/4inch、6mm14.39/16番号:1821
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする