RIDGID(日本エマソン)
NO.2 (3/16) ハイスピード ドリル
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
全長(mm)
73
適合
エキストラクター:35540
直径(Φmm)
5
質量(g)
14
全長(inch)
3
モデル
番号:2
直径(inch)
3/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549423
35725
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください