RIDGID(日本エマソン)
NO.4 (5/16) ハイスピードドリル
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
全長(mm)
102
適合
エキストラクター:35550
直径(Φmm)
8
質量(g)
35
全長(inch)
4
モデル
番号:4
直径(inch)
5/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549448
35735
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください