曜日別特売

#6 ハイスピード・ツイスト・ドリル 7/16 (11M-)

#6 ハイスピード・ツイスト・ドリル 7/16 (11M-) - RIDGID(日本エマソン)

スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。

全長(mm)121適合エキストラクター:35560直径(Φmm)11質量(g)71全長(inch)4.3/4モデル番号:6直径(inch)7/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854946635745
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする