RIDGID(日本エマソン)
#8 ハイスピード・ツイスト・ドリル 5/8 (16M-)
スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
全長(mm)
139
適合
エキストラクター:35570
直径(Φmm)
16
質量(g)
156
全長(inch)
5.1/2
モデル
番号:8
直径(inch)
5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549484
35755
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください