84E (3/4) パイプ エクストラクター

84E (3/4) パイプ エクストラクター - RIDGID(日本エマソン)84E (3/4) パイプ エクストラクター - RIDGID(日本エマソン)

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。

用途Sch.80管用。全長(mm)81質量(g)213呼び径(mm)管サイズ:20使用ドリル1.3/16inch、20mm呼び径(inch)管サイズ(呼び寸法;inch):3/4全長(inch)3.1/4モデル番号:84E内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854951835645
34,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする