RIDGID(日本エマソン)
85E (1) パイプ エクストラクター
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途
Sch.80管用。
全長(mm)
87
質量(g)
354
呼び径(mm)
管サイズ:25
使用ドリル
1.1/16inch、26mm
呼び径(inch)
管サイズ(呼び寸法;inch):1
全長(inch)
3.1/2
モデル
番号:85E
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549527
35650
¥
39,050
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください