RIDGID(日本エマソン)
86E (1 1/4) パイプエクストラクター
管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能。
ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。
ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
用途
Sch.80管用。
全長(mm)
94
質量(g)
567
呼び径(mm)
管サイズ:32
使用ドリル
1.3/8inch、34mm
呼び径(inch)
管サイズ(呼び寸法;inch):1.1/4
全長(inch)
3.3/4
モデル
番号:86E
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549536
35655
¥
39,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください