曜日別特売

880 パイプエクストラクター セット

880 パイプエクストラクター セット - RIDGID(日本エマソン)880 パイプエクストラクター セット - RIDGID(日本エマソン)

管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。

用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610)質量(g)227呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-15呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1/2モデル番号:880内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2854956335670
14,050
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする