RIDGID(日本エマソン)
4インチセンターリングガイドF/ミニシースネイク(20ケ)
シースネイク用センタリングスターガイド。
用途
白黒用。
適合
シースネイク:ミニ・コンパクト(廃盤モデル)
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549868
67312
¥
42,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください