RIDGID(日本エマソン)
ボールガイドF/ミニシースネイク (10個入)
シースネイク用ボールガイド。
用途
白黒用。
適合
シースネイク:ミニ・コンパクト(廃盤モデル)
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
60
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28549877
88392
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください