RIDGID(日本エマソン)
K-6DH クロセットオーガー
洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。
使用方法
1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。
長さ(mm)
1130
幅(mm)
178
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
64
タイプ
ドロップヘッド
ケーブル長(mm)
1800
ケーブル径(Φmm)
12.7
モデル
番号:K-6DH
内容量
1個
注意
※一部節水タイプの水洗トイレではご使用できない便器もあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550053
59802
¥
39,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください