K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット

K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット - RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット - RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット - RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット - RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット - RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット - RIDGID(日本エマソン)

屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。
710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。
操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。
ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。
車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。
クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。
3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。

セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11内容量1個
注意
※1.標準セットでは32mまで清掃可能です。
※適応管径は、管種、管内状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2855009623712
1,148,750
999,800
1,099,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする