K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V

K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V - RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V - RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V - RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V - RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V - RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V - RIDGID(日本エマソン)

移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。
本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。
台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。
錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。
インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。
標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。
オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。
強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。
簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。

セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)長さ(mm)480幅(mm)360質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7高さ(mm)430回転数(min-1[r.p.m])240適合管径(Φmm)19~100モーター定格(HP):1/12RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:K-3800w/C-45内容量1個
注意
※適応管径は、管種、管内状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2855013953122
590,750
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする