RIDGID(日本エマソン)
C-45 1/2 × 23M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途
50~100mmまでの排水管の清掃に。
洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。
質量(kg)
17.7
全長(m)
23
寸法(Φmm)
12
適合機器
K-3800
モデル
番号:C-45
内容量
1個
注意
※リジッド排水管清掃機(ドレンクリーナー)用のケーブル、先端ツールなどの付属品は、必ずメーカー標準品をご使用ください。他社製品を使用した場合、機器の損傷、不具合が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550193
37862
12
¥
72,750
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください