RIDGID(日本エマソン)
T-211 グリース カッター
油脂などの柔らかな堆積物に使用。
直径(Φmm)
35
適合ケーブル
C-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード
97825
モデル
番号:T-211
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550297
63035
¥
7,950
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください