RIDGID(日本エマソン)
T-213 ソー トゥース スピァー カッター
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)
25
適合ケーブル
C-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード
97795
モデル
番号:T-213
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550315
63045
¥
12,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください