RIDGID(日本エマソン)
T-216 チェーン ノッカー
配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
直径(Φmm)
51
適合ケーブル
C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9
適合ブレード
98000
モデル
番号:T-216
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550349
63060
¥
57,100
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください