RIDGID(日本エマソン)
T-150-1 シャーク トゥース カッター 3ブレード
管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。多目的切断刃。
寸法(mm)
75
適合ケーブル
C-10
適合ブレード
98005
モデル
番号:T-150-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550428
98055
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください