RIDGID(日本エマソン)
T-104 H カッター
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。
直径(Φmm)
64
適合ケーブル
C-44・C-45・C-46・C-10
適合ブレード
97800
モデル
番号:T-104
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550464
62865
¥
19,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください