RIDGID(日本エマソン)
T-113 ソー トゥース スピァー カッター
4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)
76
適合ケーブル
C-44・C-45・C-46・C-10
適合ブレード
97910
モデル
番号:T-113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550543
62935
76
¥
17,550
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください