RIDGID(日本エマソン)
T-141 ナイフ ブレード カッター
K-3800用ナイフブレードカッタ。
直径(Φmm)
38
適合ケーブル
C-44・C-45・C-46
適合ブレード
54847
モデル
番号:T-141
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28550613
54842
38
¥
12,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください